CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 制御機器・PLC・リレー
CHINO(チノー)の リレー
CHINO(チノー)の ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー(放熱フィン付)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14156978
品番
JZ1210-F0
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
10
定格入力電圧(V)
5〜24 DC
構成
本体+放熱フィン+DINレール取付器具付
消費電流(mA)
入力:7以下(25℃環境下にて)
定格負荷電圧(V)
100〜240 AC
動作時間
負荷電流の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間
負荷電流の1/2サイクル+1ms以下
適合負荷
抵抗負荷
サージオン電流耐量(A)
非繰り返し:150(10A仕様)/220(20A仕様)/440(40A仕様)