CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
小形放射温度計
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14157520
品番
IR-BZPHGNF
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
その他
CEマーキング
電源(V)
8〜36 DC
ケーブル長(m)
検出部:15
消費電力
最大 1.5VA
再現性
±0.5℃または測定値の±0.5%
分解能(℃)
2
応答時間
15ms
測定距離(mm)
Φ8/200
測定波長(μm)
8〜14
検出素子
サーモパイル
精度定格
300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%
出力信号
電流出力または熱電対出力
測定温度範囲(℃)
0〜1000
インターフェイス
通信:RS-485