シートカバー Lee防水カバー ラゲージ・後席兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14159708 品番 4103-04GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ジーンズブランド「Lee」とのコラボレーション!
防水 + 撥水 ダブル効果で水や汚れを防ぐ!ラゲージ用カバー
キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用
取り付けがとっても簡単にできます
後席用シートカバーとしても使用できます

材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング グリーン 質量(g)990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1250
注意
※必ず適合シート形状・製品寸法をご確認の上ご使用ください。
※本品は本革や合成皮革のシートではご使用できません。本革・合成皮革を傷めるおそれや、変色させるおそれがあります。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。

※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※プリント部分はご使用状況(湿気や長期間の運転など)により色移りする場合があります。色の薄い衣類や本革・合成皮革などは、色移りしやすいため特にご注意ください。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※撥水効果は長期間のご使用や洗濯など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする