サンシェード SNPサーフズアップ フロントシェード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14160539 品番7616-01BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

サーフデザインが夏にぴったり!
フロントガラスにフィットするサンシェード
使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます
フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します
吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単
約130×60cm

材質エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、(吸盤)ポリ塩化ビニル ブルー 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×600
注意
※運転の際は必ず本品を取外してください。
※太陽の反射光が一点に集中しないようご注意ください。集光効果によって高熱を発生させる恐れがあります。
※折り目以外を曲げたり、湾曲させての取付けはおやめください。
※本品は温度上昇を完全に防ぐものではありません。
※フロントガラス以外でのご使用はできません。
※ご使用方法によってはダッシュボードに擦り傷が付くことがあります。取扱いにご注意ください。
※必ず寸法をご確認の上お買い求めください。
※縫製されているゴムを無理に引っ張らないでください。
※長期間のご使用により変色・変質することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする