ベストアンサー
ベストアンサーの 防犯カメラ
ベストアンサーの 防犯カメラ本体
ベストアンサーの 防犯用カメラ
life-158専用 防犯カメラ 500万画素カメラ 単品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14160645
品番
p-life-158-sc
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
life-158用 増設用防犯カメラです。
用途
防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビー
セット内容
カメラ×1,カメラ留めネジ1台
寸法(mm)
約59×60×90
質量(g)
約350
有効画素数
2880×1620 5MP 500万画素
注意
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ また実物は写真と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※商品画像はモニターによって多少色見え方が異なる恐れがございます。
※輸送時の擦れや細かなキズがある場合がございます。
※本製品に関する使用上の事故等は使用者の責任とご承知の程お願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320