内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14160715 品番 WD242KRYZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB〜26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。

その他
振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上
HelioSeal テクノロジーで大容量、低消費電力を実現(14TB&以上)
最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心、製品番号:WD242KRYZ
適合フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率:0.35(AFR、予測)、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 消費電力(W)アイドル時:0.23 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働)) インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47] 衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働) 互換性Windows、Windows Server、Linux 平均消費電力(W)アイドル時:5.6 転送速度(Mbps)up to 291MB/s RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)フォーマット:24 音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBA MTBF(時間)2500000 (M時間、予測)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする