内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14160740 品番 WUH722014CLE6L4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

Ultrastar Data Center HC555ハードディスクドライブは、24時間365日稼働のマルチユーザーデータセンター環境で高負荷のワークロードを処理するために必要な大容量、強力なパフォーマンス、実証済みの信頼性を提供します。

その他
データ集約型ワークロードに対応するパフォーマンスを最大化
現場で実証済みのハードウェアとファームウェア設計による優れた信頼性
既存のアプリケーションと環境のシームレスな統合、可用性:24×7(時間/日x日/週)、製品番号:0B48721
適合アイドル:5.3W、エラー率(回復不可能なビットの読み取り):1 in 10、フォームファクター:3.5-Inch、600000(ロード/アンロードサイクル(40℃))、年間故障率:0.0035(AFR、予測)、記録技術:EAMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、電源要件:'+5 VDC, +12VDC 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 消費電力(W)アイドル時:0.38 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11 周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働)) インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 質量(kg[lbs])0.69[1.52] 密度面:1024(Gbits/sq. in.) 衝撃50(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働) 振動1.04 (XYZ)、0.67 (XYZ)(G RMS(G RMS、2〜200Hz)_環境(非稼働)、5〜500Hz)_環境(運用) 動作6.4W 互換性Windows、Windows Server、Linux 転送速度(MB/sec)持続:269 / 257((MB /秒、最大)/(MiB /秒、最大)) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)フォーマット:14 転送速度(Gbps)インターフェイス:SATA 6Gb/s(MB /秒、最大)、up to 269MB/s レイテンシー平均(ミリ秒):4.16 MTBF(時間)2500000 (M時間、予測)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする