オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの LED蛍光灯
直管LEDランプ 40W相当 電球色
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
14162569
品番
ST8A-1.2M14W/830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
14
口金
G13
色温度(K)
3000(電球色)
ランプ寿命
50000h
定格光束(Lm)
1980