Raspberry Pi
Raspberry Piの 産業用PC用品
Raspberry Piの 産業用PC本体
Raspberry Pi HQ Camera (レンズ無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14163217
品番
SC1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Raspberry Pi公式のHQ(High Quality)カメラモジュールです。レンズは別売(6 mm 広角レンズ/16 mm 望遠レンズ)です。C、CSマウントのレンズが使用できます。
仕様
IRカットフィルター搭載、アクティブピクセル数:12.3メガピクセル
寸法(mm)
センササイズ:対角長7.9
出力
RAW12/10/8、 COMP8
レンズ
Cマウント、CSマウント(C-CSアダプタ付属)
センサー
IMX477R、積層型裏面照射型センサ
三脚取付ねじ
マウント:1/4インチ-20
ケーブル長(mm)
リボン:200
画素サイズ(μm)
1.55 × 1.55
バックフォーカス(mm)
調整可(12.5 -22.4