仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120
寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm)
質量(g)4
角度(°)FoV:横 66、縦 41
センサーSONY IMX708 12MP
時間最大露出:112秒
解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル
焦点距離(mm)4.74
F値1.8
オートフォーカス機械式オートフォーカス
光学方式サイズ:1/2.43インチ
被写界深度(mm)約100〜∞
レンズマウントなし
ピクセル1.4 μm×1.4 μm