Raspberry Pi SSD 256GB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14163235 品番SC1439
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Raspberry Pi財団公式の256GB NVMe M.2 SSDです。サイズは2230(22 mm x 30 mm)、スロット形状はM-key
1レーンの PCIe 2.0バス使用時、4KBランダム読み込み時に40000 IOPs、4KBランダム書き込み時に70000 IOPsの性能を発揮します。(※IOPs:Input/Output毎秒)
【内容物】
1 x Raspberry Pi SSD 256GB

寸法(mm)2230(22×30) スロット形状:M key 動作温度(℃)0〜70 容量(GB)256 GB フォームファクタM.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする