EW102 ライト付き 大音量電子ホイッスル ARIO 14163269 EW102 ライト付き 大音量電子ホイッスル ARIO 14163269 EW102 ライト付き 大音量電子ホイッスル ARIO 14163269 EW102 ライト付き 大音量電子ホイッスル ARIO 14163269 EW102 ライト付き 大音量電子ホイッスル ARIO 14163269 EW102 ライト付き 大音量電子ホイッスル ARIO 14163269

ライト付き 大音量電子ホイッスル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14163269 品番EW102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

フラッシュライト機能付きの電子ホイッスルです。音と光は個別にオンオフできます。
音量は最大125dBで、3段階に調節可能。フラッシュライトは良く目立ち警戒感のある赤青交互点滅となっています。
交通案内、競技イベント、レジャーなど幅広く活用いただけます。

用途防犯用途、交通案内、レジャー セット内容本体、ストラップ、日本語説明書 材質ABS+PC 電源DC3V 単3形電池×2本(電池は付属しません) 音量最大125dB 3段階調整可 発光色【フラッシュライト】赤/青 交互点滅
取扱説明書:(1.18MB)
注意
※本製品は防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする