無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 5ボタン エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14163409 品番 M-SH20DBSKWH
参考基準価格(税別)¥5,562 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、Web閲覧に便利なサイドボタン搭載無線2.4GHzモデルです。

用途
手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。
モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。
手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。
継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。
高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。
カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。
クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。
レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。
持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個 ホワイト 質量(g)約76※電池含まず、【レシーバー】約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OS コネクタ形状USB-A プラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機 センサー【分解能】2000DPI 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×113×48、【レシーバー】約16×20×7 通信方式GFSK方式 保証期間1年間 電池寿命最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。 ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ホイール数1個 読取方式Blue LED 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする