M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436

M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436
M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436
M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436
M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436
M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436
M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436
M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436
M-SH30DBSKBK 無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ エレコム 14163436

無線 2.4GHz マウス 静音 ワイヤレス 7ボタン チルトホイール付 エルゴノミクス 抗菌 Mサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード14163436品番M-SH30DBSKBK
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

手になじむ、暮らしになじむ。生活空間に溶け込むマウス”SHELLPHA”(シェルファ)です。貝がらが持つやわらかな丸みとナチュラルな色彩をモチーフに、木材や白壁などのインテリアに寄り添うボディに仕上げました。手と手首に負担のかかりにくい有機的なエルゴノミクス形状、暮らしにやさしい静音仕様でどんなシーンでも使いやすい、サイドボタン・チルトホイール搭載無線2.4GHzモデルです。

用途
手になじむ、暮らしになじむエルゴノミクスマウス”SHELLPHA(シェルファ)”ワイヤレスマウスです。
モダンな住空間にも調和しやすい、やわらかな曲線とやさしい色調のデザインです。
手に触れる部分の継ぎ目をできる限り減らし、手のひらにスッとなじみます。
継ぎ目が少ないため、汚れやホコリが溜まりにくく、お掃除がしやすい設計です。
高さと角度にこだわったエルゴノミクス形状で、手のひらから手首、腕までリラックスした姿勢で使えます。
カチカチと音がしない”静音スイッチ”を搭載しています。
クリック音が静かなため、会議中のパソコン操作や、早朝・夜間の作業など、在宅勤務のときでも周りへの音を気にせず使用できます。
抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、印刷部分)
※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。
レシーバーは超小型タイプを採用し、マウス本体への収納も可能なため、紛失しにくく持ち運びにも便利です。
Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンと、左右スクロールができるチルトホイールが付いた合計7ボタンタイプです。
持ちやすく、ポインターもスムーズに操作しやすいMサイズです。
小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。
無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します。
セット内容マウス本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、レシーバー×1個ブラック質量(g)約80※電池含まず、【レシーバー】約2電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS搭載機センサー【分解能】2000DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×115×48、【レシーバー】約16×20×7通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約20カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボタン数7個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10ホイール数1個読取方式Blue LED電波周波数2.4GHz帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする