キープサーモボックス 超高断熱VIP カートンBOX「匠」 63L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14164030 品番 KTB-BBVB-D63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

極厚VIP(真空断熱材)を贅沢に使用した超高断熱、超遮熱対応品となります。
キープサーモボックスシリーズ 超断熱最強仕様「匠」です。
断熱性能に特化した仕様であり従来の保冷ボックスの常識を超える超断熱ボックスとしてあります。
ハイスペックな保冷ボックスをお求めの方には一度お試しいただけたらと思います。
2〜8℃維持、15〜25℃維持や超低温、長時間維持にお勧めです。
たった12Kgの冷蔵用保冷剤で10℃以下を235時間維持が可能となるので保冷剤の数量を調節して維持温度や維持時間をカスタマイズしてご利用ください。(適合表を参考にご利用ください)
キープサーモアイスやキープサーモプラスと合わせてご利用もお勧めです。
キープサーモフィルムやクールマジックシリーズ(フィルム)と併用として。

用途
2-8℃、15-25℃、超低温、長時間維持などのハイスペック用途に
医薬(メディカル)、化学(バイオ)、食品(フード)など様々な物へ
質量(kg)約16 内容量(L)約63 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×340 外装段ボール 入数(個)1 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×490×480H
関連資料:(10.06MB)
注意
※製造上サイズ誤差があります。
※断熱材部にあるVIP(真空断熱材)は強度に強いものではありませんので出来る限り丁寧な取り扱いをお願いします。
※針やカッターなどのような鋭利な物で断熱部分を絶対に刺さないようにお願いします。中のVIPが破損します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする