MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 体操/トレーニング
トレーニングポール用ポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14164651
品番
TH-P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
別売りの留め具を使用すれば組み合わせ例のようにセットすることも可能。
仕様
ポール上下各1本(ポールは上下2つに分解可能)
材質
ABS
色
イエロー
質量(g)
約196
直径×高さ(cm)
25×165(連結時)