付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、VESAマウント延長スペーサー
適合ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR:10YES
質量(kg)約8.1
サイズ37.5
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440〜575×幅898×奥行235
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×1600
視野角H:178/V:178(上下/左右)
応答速度OD:4ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー3W×2
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
使用温度0〜50
使用環境湿度(%)10〜90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300