製品本体画像

壁掛型電気瞬間湯沸器 EIZシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14165500 品番 EIZ-3300A0
参考基準価格(税別)¥1,080,000 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800

大容量ヒーターで瞬間的に水をお湯に沸かし上げる仕組みの電気瞬間湯沸器。仕様変更が可能な構造で大量給湯に対応する高い耐久性を持っています。EIZシリーズ。

用途厨房などの洗い物用や食器洗浄機、スポーツ施設のシャワーまで使用場所に合わせて選べる豊富なラインナップをご用意。 接続口径(A):20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×116×551 電源電圧(V)三相200 消費電力(kW)30 運転質量(kg)20.8 出湯温度(℃)約50/60 号数号数換算(号):17.2
注意
※使用最低流量2L/分
※仕様水圧0.1〜0.4MPaの範囲内でご使用ください。
※各市町村の火災予防条例に則した距離を取って、十分な強度を持つ壁へ固定ボルトやAYプラグ等で垂直に固定してください。固定用のボルトは別途お客様にてご用意ください。
※メーカーホームページに掲載の図面および施工要領書をご確認のうえで施工上の注意事項をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする