ワイズギア
ワイズギアの ライダーズグッズ
ワイズギアの メカニックスーツ
OM-710 アクトフィットメカニックスーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
14165579
品番
90792M0083
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
右胸ポケットはファスナー式、左胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸び・シャーリング機能
材質
T/Cツイル(ポリエステル65%、綿35%)
色
ブルー
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90(最大108)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
54
バスト(cm)
124