※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OM-710 アクトフィットメカニックスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 14165597 品番 90792M008W
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

右胸ポケットはファスナー式、左胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸び・シャーリング機能

材質T/Cツイル(ポリエステル65%、綿35%) ブルー サイズS 股下(cm)72 ウエスト(cm)74(最大92) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 着丈(cm)46 バスト(cm)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする