商品画像
坂詰製作所
坂詰製作所の AV取付用品
坂詰製作所の LED
超高輝度LED表示灯
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14165710
品番
DUL-9T-R/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
DC専用フリー電源仕様の超高輝度LED表示灯
材質(本体)
真鍮クロームメッキ(メタルフレーム)
定格電圧(V)
DC5〜60
レンズ
透明
発光色
赤
定格電流(mA)
1.8〜6.0
取付径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応