質量(kg)0.5
色【プラスチックセード】乳白
高さ(mm)120
取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)7.9
光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)
色温度(K)2700
幅(Φmm)85
ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.6
光束(Lm)700
光色電球色
明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさ
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)123
グリーン購入法適合
調光の可否不可