鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
汚物用水中ハイスピンポンプ(流量調整用) PUL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
注文コード
14174338
品番
TOK4-50PUL2.15
参考基準価格(税別)
¥121,300
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・周波数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
流量調整用水中ポンプです。異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。過剰な出力を伴わないため、効率的な省エネ運転が可能です。工場生産型浄化槽に適しています。
出力(kW)
0.15
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
2.0/0.5
吐出量(m
3
/min)
0.070/0.126
使用液
汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
用途
合併処理浄化槽の流量調整槽用
吐出口径(Φmm)
50
関連資料:
構造図(0.02MB)
性能曲線図(0.03MB)
(0.02MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった
参考になった