曜日別特売
- 自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C) 明治機械製作所 14176980

自動車補修専用スプレーガン FINER SPOT-G12(C)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1セット注文コード14176980品番-
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小面積のスポット補修に最適
シンプルコンパクトボディで同クラス最軽量
塗料噴出量を最適化
微調整可能なパターン調節弁
低圧での微粒化向上
ワイドパターン・飛散低減
空気キャップ付着減少
ボディ接液部SUS303、水性塗料対応

用途自動車補修、塗装付属品1G-2U適合1G-2U、2GD、4GD、4GF-U、4GB-U、4G-U、4G-TA接続口径【塗料】G3/8【空気】G1/4本体質量(g)167空気使用量(L/min)80塗料噴出量(mL/min)75吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式最大有効パターン(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする