明治機械製作所
明治機械製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
明治機械製作所の スプレーガン本体
明治機械製作所の 重力式スプレーガン
自動車補修専用スプレーガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14177007
品番
F410-G15EVW(6CP)
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
自動車補修専用ハンドスプレーガンです。水性塗料対応。大型ボディーとセンターカップで、吐出量に応じたワイドパターンを保有しています。小空気量ワイドパターンタイプになります。
用途
自動車補修塗装用・水性塗料用に。
付属品
【カップ】6CP
適合
【カップ】6CP
接続口径
【塗料】G3/8【空気】G1/4
本体質量(g)
415
空気使用量(L/min)
325
塗料噴出量(mL/min)
245
吹付空気圧力(MPa)
0.25
ノズル口径(Φmm)
1.5
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力式(センターカップ)
最大有効パターン(mm)
320