※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

内面塗装用 長柄スプレーガン

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 管長(mm)1550 注文コード14178976 品番F111-PX17LA 1550
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は管長など27種類から選べます 他の種類を見る

パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。

用途筒状、管状の内面塗装用 仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20 本体質量(g)710 空気使用量(L/min)180 塗料噴出量(mL/min)【フルコーン】130【ホロコーン】130<300> 吹付空気圧力(MPa)0.3 管長(mm)1550 所要圧縮機(kw)1.5以上 吹付距離(mm)【フルコーン】150【ホロコーン】30 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)フルコーン:100、ホロコーン:250<300> パターンフルコーン、ホロコーン 口径【塗料・空気】G1/4 適合容器各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
取扱説明書:(0.34MB)
注意
※塗料噴出量は管長500mmの値です。
※塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで20秒で圧送圧力0.03MPaです。
※< >内の値はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒で圧送圧力0.08MPaです。
※塗料粘度は明治明治V-1形粘度カップで30秒以下でご使用ください、高粘度の塗料ではホロコーン形状に広がらない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする