※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9004920000 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー 14179746 9004920000 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー 14179746 9004920000 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー 14179746 9004920000 絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール) ワイドミュラー 14179746

絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 14179746 品番 9004920000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。
電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
電線2本接続用です。

用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番449-5985 材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP) 全長(mm)20 寸法D1(mm)2.2 寸法L2(mm)12 適合電線(mm2)2.5/AWG 14 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする