※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ワイドミュラーの 圧着端子
ワイドミュラーの その他形状圧着端子
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
14179755
品番
9028240000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スリーブ(フェルール)は電線のばらけを防止し品質の向上に貢献します。
電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途
バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
トラスコ品番
449-6337
材質
銅(すずメッキ)、ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
12
色
灰
内寸(mm)
1.5
寸法L2(mm)
8
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.14
適合電線範囲 AWG(#)
26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表