ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 刀刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
14179841
品番
KH012-02
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8271
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
刀刃
粒度
02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。
厚さ(mm)
1
全長(mm)
170
タイプ
12本組中目
刃長(mm)
70
刃幅(mm)
4.5
刃厚(mm)
2
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。