車両塗装用マスキングテープ 武蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3巻) 注文コード 14179886 品番 MUSASHIJAN-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。
特に車両塗装用途において特性を発揮します。

用途車両塗装用 トラスコ品番121-8183 材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)40 厚さ(mm)0.09 イエロー 長さ(m)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする