組ヤスリ 両甲

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード14179911 品番RK012-02
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8683 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状両甲 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 全長(mm)170 タイプ12本組中目 刃長(mm)70 刃幅(mm)4 刃厚(mm)2.2
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする