組ヤスリ シノギ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード14179929 品番SI010-02
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8761 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。 全長(mm)185 タイプ10本組中目 刃長(mm)85 刃幅(mm)7.3 刃厚(mm)2.5
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする