美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 錠用部品
非常用丸カバーユニット小型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
14179956
品番
TRMM.CVU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
非常口扉等にご利用ください。
非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番
763-2967
材質
非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂
長さ(mm)
47
錠前
使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH