積み重ねビーカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14179981 品番4206-2183
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐薬性のPP製です。
積み重ねができるので、未使用時にスペースを取りません。

トラスコ品番153-7267 材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)3000 高さ(mm)245 タイプ積み重ね 種類積み重ねビーカー 外径(Φmm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛間隔(mL)50 上径×下径×高さ(mm)170×120×245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする