※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20-SUS 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック 14180069 M20-SUS 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック 14180069

脚止め金具(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14180069 品番 M20-SUS
参考基準価格(税別)¥932 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。

用途
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
トラスコ品番161-0039 材質ステンレス、表面処理:パシペート 適合ねじ【アジャスターねじ】M20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする