曜日別特売
M30-SUS 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック 14180130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30-SUS 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック 14180130
M30-SUS 脚止め金具(ステンレス) ダイワアドテック 14180130

脚止め金具(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ねじ【アジャスターねじ】M30
材質ステンレス、表面処理:パシペート
ステンレス、表面処理:パシペート
ステンレス(SUS304相当)、表面処理:パシペート
内容量1個注文コード14180130品番M30-SUS
参考基準価格(税別)¥2,794販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分が六角部に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトに閉めてください。

用途
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。
トラスコ品番161-0042材質ステンレス、表面処理:パシペート適合ねじ【アジャスターねじ】M30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする