遮熱ヘルメット SCH-19

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14180148 品番 SCH-19PCLV-RA3-ALPHA-Y/S
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。
塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。

用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用。 トラスコ品番321-6170 材質PC(ポリカーボネート) 色(帽体)イエロー/スモーク 頭囲(cm)52.5〜63 衝撃吸収ライナー 通気孔
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
工事現場で

日陰では、今使っているヘルメットより涼しく感じます。カンカン照りでは暑すぎて、従来品との差が良く分かりません。
あごヒモが前すぎるのと、お値段が高すぎるのが減点ポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする