耐切創性手袋 カットガード F102NFロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 14180191 品番 CUT GUARD-F102NF-LONG-S
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高い耐切創性と低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。
ノンコートですが、ナノフロントを使用した生地なのでグリップ力があります。
ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。
ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。
次亜塩素酸による洗濯が可能です。

トラスコ品番270-9730 材質ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、ステンレス繊維、ポリエステル(ナノフロント(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム 厚さ(mm)1.2 ブルー サイズS 規格【EN388 2003】カットレベル:5(参考値)【EN388 2016】カットレベル:X・F 全長(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)16.5 ゲージ数10 耐切創性X/F
注意
※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。
※耐切創性手袋は絶対に切れない手袋ではありません。
※ 又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
※使用上の注意をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする