M18 BPFPH-0 EMEA M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース ミルウォーキーツール 14180297 M18 BPFPH-0 EMEA M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース ミルウォーキーツール 14180297

M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14180297 品番M18 BPFPH-0 EMEA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

手動ポンプ操作はもう不要
手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減
即時の、安定した、調整可能な噴霧圧
最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能
M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部

仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2 電圧(V)18 回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
注意
※タンクは別売りです。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする