M18 HDCT-202C LR JP M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツール 14180331 M18 HDCT-202C LR JP M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツール 14180331 M18 HDCT-202C LR JP M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツール 14180331

M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14180331 品番M18 HDCT-202C LR JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

革新的なアルミ端子圧着ソリューション
ダイス交換不要で、14〜400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能
PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応
アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ
バイメタル端子 BML2シリーズ
バイメタルスプライス BMS3シリーズ
Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア
各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。

仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM セット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース 質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5 電圧(V)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする