仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0〜5km/h
質量(kg)約11、最大搬送:1000
車輪径(Φmm)150
保護構造IP43
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)
最大電流(A)20
定格出力(W)170
使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)3000時間/10000km
使用電圧範囲(V)DC16〜30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア