画像準備中

アシストホイールドライブ 本体(外部ブレーキなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14180647 品番 EW1A-160MNA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減

車輪径(Φmm)158 保護構造IP66 ※インターフェイス部分を除く 定格電流(A)10 at 130W(S1) 最大積載量(kg)750 最大電流(A)16 仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:167rpm●定格押し圧力(搬送力):9daN at 5km/h●最大垂直荷重:50kg●最大押し圧力(搬送力):27daN●速度範囲:0〜5km/h 質量(kg)約6、最大搬送:750 最大トルク(N・m)瞬時:27 定格出力(W)130 使用周囲温度(℃)-10〜+40(ただし氷結・結露のないこと) 寿命(目安)2000時間/5000km 使用電圧範囲(V)DC16〜30 コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2 使用場所屋内 材質(ホイール)ポリウレタン(硬度70sh.A) USBポートType-B(ez-Cong接続) 定格使用電圧(V)DC24 モータ種類DCブラシレスモータ 減速機2段ヘリカルギア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする