IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 運搬機器
IDEC(和泉電気)の 運搬台車
IDEC(和泉電気)の 運搬台車用部品・オプション
アシストホイールドライブコントローラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
停止用照光押ボタンスイッチ付き
注文コード
14180665
品番
EW9Z-1AC2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ユニット サムホイール:HRS209B0●ユニット 停止ボタン:LB1L-A1T21R●ユニット 電源ボタン:AV320220000840K●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●取付先外径:Φ20〜35mm
タイプ
停止用照光押ボタンスイッチ付き
保護構造
IP20
使用周囲温度(℃)
-25〜+55(ただし氷結・結露のないこと)
使用場所
屋内