28カッタースポット(プラグタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 灯体:白 注文コード14180875 品番CS28M-DR-50K-W
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は光色・色など6種類から選べます 他の種類を見る

高精度なカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト

用途
プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)
電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。
複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。
材質本体:PC・アルミ、発光部:ガラス 灯体:白 タイププラグタイプ 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 製品質量(g)190 器具・セットセット 色温度(K)5000 皮相電力(VA)11、(調光時)16 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5〜100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)97(5000K:83) 調光の可否× 調色の可否×
注意
※調光する場合は別途汎用調光器と専用の逆位相調光インターフェースをお求めください
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする