TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
28カッタースポット(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
色
灯体:黒
注文コード
14180909
品番
CS28M-DR-HC40K-B
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高精度なカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途
プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)
電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。
複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。
材質
本体:PC・アルミ、発光部:ガラス
色
灯体:黒
タイプ
プラグタイプ
消費電力(W)
7.5
定格電圧(V)
AC100
製品質量(g)
190
器具・セット
セット
色温度(K)
3000
皮相電力(VA)
11、(調光時)16
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
位相調光(0%、約5〜100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)
97(5000K:83)
調光の可否
×
調色の可否
×
注意
※調光する場合は別途汎用調光器と専用の逆位相調光インターフェースをお求めください
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください
※ダクトレールは日本国内用(AC100V)のものを別途ご用意ください