超硬NCセンタードリル センタ穴角120°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14181618 品番 1107-16.0
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

1工程で位置決めと面取りが可能です。
高精度の位置決め(センターもみつけ)曲面、斜面での正確な位置決め、高品質の面取り(皿もみ)ができます。
高速、高送りができます。
タップ下穴加工前にセンター加工と面取り加工を同時に加工します。

用途被削材:鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、黄銅、プラスチック(ナイロン)。 トラスコ品番106-4339 材質超硬合金(K20) 全長(mm)92 刃形片刃 ドリル径(Φmm)16 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 センター穴角(°)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする