※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅野木工所
浅野木工所の バール/タガネ/クサビ
浅野木工所の タガネ
長桂荷鉤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14181855
品番
19112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途
箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に。
トラスコ品番
818-9682
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
爪形状
8×10角(mm)
刃幅(mm)
65
柄長さ(mm)
300