ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー 軸径m 円柱
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14182625
品番
AD2104
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番
498-6890
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
粒度
325(#)
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
3
刃径(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応