LED表面キズ検査照明バーライト[[R3]]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14182686 品番BARLIGHT3
参考基準価格(税別)¥102,800 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

表面のキズやホコリの検査ができます。
無段階調光機能付で対象物の反射を抑制します。
照射幅調整機能(6°〜30°)により立体感の有るワークの検査も可能
オプションでフリーアームやハンドグリップもラインナップ(別売)
様々な対象物の光沢や反射性に対応する為に別光色の製品もラインナップ
電球色光のA(アンバー)色(別売)
黄緑色光のYG色(別売)

用途
自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。
平面上の異物やホコリの可視化に高い効果を発揮する
付属品取扱説明書 トラスコ品番795-4280 セット内容本体1台、チルトスタンド1台 材質照射ヘッド部:アルミ、エンドキャップ:樹脂、チルトスタンド:アルミ、鉄 幅(mm)224 高さ(mm)38 奥行(mm)34 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)9 コード長さ(m)電源:1.8 光源高輝度白色LED 7粒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする