※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子
JST(日本圧着端子製造)の 閉端接続子
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
14182756
品番
CE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途
機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。
仕様
通用工具:YS-1614
トラスコ品番
422-5040
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン
全長(mm)
21
色
乳白色
定格電流(A)
600
寸法E(mm)
9.5
内寸(mm)
8
JIS規格
○
寸法R(mm)
7.3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.0〜3.0
内径(mm)
8
適合電線範囲 AWG(#)
16-14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表